ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNP-3172 X 13 1/2

SNP-3156 X 9 15/16

TIMKEN SNP-3156 X 9 15/16

Bearing Adapter Sleeve; 9-15/16" Bore; 7.756" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3156 Sleeve Part Number; N-056 Locknut; P-56 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNP-3156 X 9 15/16

Nº de pieza de BDI

1373408

PRECIO
$ 6,869.36 / CU
$ 8,292.31 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
27.216
UNSPSC
31163218
EAN
0087796252806
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-3156
Número de parte de la tuerca
N-056
Número de parte de la arandela
P-56
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 9-15/16" Bore; 7.756" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3156 Sleeve Part Number; N-056 Locknut; P-56 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
7.756pulgadas | 197.002milímetros
Agujero
9.938 pulgadas | 252.425 milímetros