ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNP3048-808

SNP3048-808

DODGE SNP3048-808

Bearing Adapter Sleeve; 8-1/2" Bore; 5.44" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer

No parte

043630

Nº de pieza de BDI

244201

PRECIO
$ 2,984.58 / CU
$ 3,372.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.135
UNSPSC
23153100
EAN
0782475028108
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Sleeve | Nut | Washer | For Spherical Roller Bearing
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
43630
Peso/LBS
30
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 8-1/2" Bore; 5.44" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Longitud hasta el barreno
5.44pulgadas | 138.176milímetros
Agujero
8.5 pulgadas | 215.9 milímetros