ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNP3056-915

SNP3056-915

DODGE SNP3056-915

Bearing Adapter Sleeve; 9-15/16" Bore; 6.19" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer

No parte

043586

Nº de pieza de BDI

244188

PRECIO
$ 4,912.34 / CU
$ 5,550.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.958
UNSPSC
23153100
EAN
0782475254262
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Sleeve | Nut | Washer | For Spherical Roller Bearing
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
43586
Peso/LBS
43.7
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 9-15/16" Bore; 6.19" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Longitud hasta el barreno
6.19pulgadas | 157.226milímetros
Agujero
9.938 pulgadas | 252.425 milímetros