ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H-320 X 3-7/16

SNW 10 X 1-5/8 ADAPTER

WHITTET-HIGGINS SNW 10 X 1-5/8 ADAPTER

1.625" Bore; 1-49/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-10 Sleeve; N-10 Locknut; W-10 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 10 X 1-5/8 ADAPTER

Nº de pieza de BDI

968734

PRECIO
$ 92.07 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
WHITTET-HIGGINS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.381
EAN
0751968181002
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-10
Número de parte de la tuerca
N-10
Número de parte de la arandela
W-10
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve | For Narrow Width Bearing
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
4201
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
Número del artículo del fabricante
SNW 10 x 1-5/8
Descripción larga
1.625" Bore; 1-49/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-10 Sleeve; N-10 Locknut; W-10 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
1.765pulgadas | 44.831milímetros
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros