ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H 308

SNW 10X1.5/8

SKF SNW 10X1.5/8

1.625" Bore; 1-49/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-10 Sleeve; N-10 Locknut; W-10 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 10X1.5/8

Nº de pieza de BDI

1266625

PRECIO
$ 87.44 / CU
$ 105.55 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.358
UNSPSC
31171500
EAN
7316576672187
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-10
Número de parte de la tuerca
N-10
Número de parte de la arandela
W-10
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
1.625" Bore; 1-49/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-10 Sleeve; N-10 Locknut; W-10 Lockwasher/Lockplate
Agujero
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.765pulgadas | 44.831milímetros