ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H 2318

SNW 120X3.7/16

SKF SNW 120X3.7/16

3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 120X3.7/16

Nº de pieza de BDI

1266643

PRECIO
$ 163.32 / CU
$ 197.14 / CU

CTD

INVENTARIO:
11
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.65
UNSPSC
31171500
EAN
7316576672408
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-120
Número de parte de la tuerca
AN-20
Número de parte de la arandela
W-20
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
3.971pulgadas | 100.863milímetros
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros