ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H2311X

SNW 122X4.

SKF SNW 122X4.

4" Bore; 4.348" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-122 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 122X4.

Nº de pieza de BDI

1266645

PRECIO
$ 317.85 / CU
$ 383.69 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.92
EAN
7316576672422
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-122
Número de parte de la tuerca
AN-22
Número de parte de la arandela
W-22
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
4" Bore; 4.348" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-122 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
4.348pulgadas | 110.439milímetros
Agujero
4 pulgadas | 101.6 milímetros