ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW 144 X 8 ADAPTER

SNW 16X2.11/16

SKF SNW 16X2.11/16

2-11/16" Bore; 2-3/8" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-16 Sleeve; AN-16 Locknut; W-16 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 16X2.11/16

Nº de pieza de BDI

1266664

PRECIO
$ 114.58 / CU
$ 138.32 / CU

CTD

INVENTARIO:
15
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.25
UNSPSC
31171500
EAN
7316576672651
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-16
Número de parte de la tuerca
AN-16
Número de parte de la arandela
W-16
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
2-11/16" Bore; 2-3/8" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-16 Sleeve; AN-16 Locknut; W-16 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
2.376pulgadas | 60.35milímetros
Agujero
2.688 pulgadas | 68.275 milímetros