ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW-110 X 1 11/16

SNW 22X4.

SKF SNW 22X4.

4" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 22X4.

Nº de pieza de BDI

1266673

PRECIO
$ 264.97 / CU
$ 319.84 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.38
UNSPSC
31171500
EAN
7316576672798
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-22
Número de parte de la tuerca
AN-22
Número de parte de la arandela
W-22
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
4" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
3.206pulgadas | 81.432milímetros
Agujero
4 pulgadas | 101.6 milímetros