ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H205

SNW 32X5.7/16

SKF SNW 32X5.7/16

5-7/16" Bore; 4-37/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-32 Sleeve; AN-32 Locknut; W-32 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 32X5.7/16

Nº de pieza de BDI

1266700

PRECIO
$ 714.33 / CU
$ 862.29 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.92
UNSPSC
31171500
EAN
7316576673191
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-32
Número de parte de la tuerca
AN-32
Número de parte de la arandela
W-32
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
5-7/16" Bore; 4-37/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-32 Sleeve; AN-32 Locknut; W-32 Lockwasher/Lockplate
Agujero
5.438 pulgadas | 138.125 milímetros
Longitud hasta el barreno
4.578pulgadas | 116.281milímetros