ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H 212

SNW 34X6.

SKF SNW 34X6.

6" Bore; 4.847" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-34 Sleeve; AN-34 Locknut; W-34 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 34X6.

Nº de pieza de BDI

1266702

PRECIO
$ 835.07 / CU
$ 1,008.04 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.17
UNSPSC
31171500
EAN
7316576673214
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-34
Número de parte de la tuerca
AN-34
Número de parte de la arandela
W-34
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
6" Bore; 4.847" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-34 Sleeve; AN-34 Locknut; W-34 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
4.847pulgadas | 123.114milímetros
Agujero
6 pulgadas | 152.4 milímetros