Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de masa
Shear Pin Hub
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Otras características
Hub Bore Range 2-1/16 To 2-1/4 | Used With Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Shear Pin
Número del artículo del fabricante
SPH-22 S/B
Número interno del fabricante
SPH-22 S/B
Descripción larga
9-3/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 4-1/4" Pilot Diameter; 4" Pilot Length; Steel; 5-3/16" Length Through Bore; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
9.75 pulgadas | 247.65 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.188pulgadas | 131.775milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros
Longitud del piloto
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros