ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SPH-18 1 3/16

SPH-23 2 3/16

MARTIN SPROCKET & GR SPH-23 2 3/16

2-3/16" Bore; 10" Outside Diameter; Finished Bore; 4-1/2" Pilot Diameter; 4-1/2" Pilot Length; Steel; 5-11/16" Length Through Bore; Keyway

No parte

SPH-23 2 3/16

Nº de pieza de BDI

611396

PRECIO
$ 1,293.90 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.134
EAN
0697950330440
Tipo de masa
Shear Pin Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used With Sprocket
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Shear Pin
Número del artículo del fabricante
SPH-23 2 3/16
Número interno del fabricante
SPH-23 2 3
Peso/LBS
23.92
Descripción larga
2-3/16" Bore; 10" Outside Diameter; Finished Bore; 4-1/2" Pilot Diameter; 4-1/2" Pilot Length; Steel; 5-11/16" Length Through Bore; Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Agujero
2.188 pulgadas | 55.575 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
10 pulgadas | 254 milímetros
Longitud del piloto
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Longitud hasta el barreno
5.688pulgadas | 144.475milímetros