ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SPH-24 2 11/16

SPH-24 2 11/16

MARTIN SPROCKET & GR SPH-24 2 11/16

2-11/16" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 5" Pilot Diameter; 5" Pilot Length; Steel; 6-5/16" Length Through Bore; Keyway

No parte

SPH-24 2 11/16

Nº de pieza de BDI

611399

PRECIO
$ 1,509.58 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.753
UNSPSC
26111534
EAN
0697950049618
Tipo de masa
Shear Pin Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used With Sprocket
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Shear Pin
Número del artículo del fabricante
SPH-24 2 11/16
Número interno del fabricante
SPH-24 2 1
Peso/LBS
32.98
Descripción larga
2-11/16" Bore; 11-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 5" Pilot Diameter; 5" Pilot Length; Steel; 6-5/16" Length Through Bore; Keyway
Agujero
2.688 pulgadas | 68.275 milímetros
Longitud del piloto
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud hasta el barreno
6.313pulgadas | 160.35milímetros
Diámetro externo
11.5 pulgadas | 292.1 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5 pulgadas | 127 milímetros