Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de masa
Shear Pin Hub
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Otras características
Hub Bore Range 2-9/16 To 2-3/4 | Used With Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Shear Pin
Número del artículo del fabricante
SPH-24 S/B
Número interno del fabricante
SPH-24 S/B
Descripción larga
11-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 5" Pilot Diameter; 5" Pilot Length; Steel; 6-5/16" Length Through Bore; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5 pulgadas | 127 milímetros
Diámetro externo
11.5 pulgadas | 292.1 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
6.313pulgadas | 160.35milímetros
Longitud del piloto
5 pulgadas | 127 milímetros