Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Tipo de masa
Shear Pin Hub
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Otras características
Hub Bore Range 4-9/16 To 5 | Used With Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Shear Pin
Número del artículo del fabricante
SPH-29 S/B
Número interno del fabricante
SPH-29 S/B
Descripción larga
17-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 8-1/2" Pilot Diameter; 8-3/4" Pilot Length; Steel; 10-11/16" Length Through Bore; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
8.5 pulgadas | 215.9 milímetros
Longitud del piloto
8.75 pulgadas | 222.25 milímetros
Longitud hasta el barreno
10.688pulgadas | 271.475milímetros
Diámetro externo
17.5 pulgadas | 444.5 milímetros