ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SPH-31 S/B

SPH-31 S/B

MARTIN SPROCKET & GR SPH-31 S/B

22-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 10-3/4" Pilot Diameter; 10-1/2" Pilot Length; Steel; 12-15/16" Length Through Bore; Keyway

No parte

SPH-31 S/B

Nº de pieza de BDI

611413

PRECIO
$ 7,967.08 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
144.372
UNSPSC
26111534
EAN
0697950049755
Tipo de masa
Shear Pin Hub
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Hub Bore Range 5-9/16 To 6 | Used With Sprocket
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Shear Pin
Número del artículo del fabricante
SPH-31 S/B
Número interno del fabricante
SPH-31 S/B
Peso/LBS
318
Descripción larga
22-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 10-3/4" Pilot Diameter; 10-1/2" Pilot Length; Steel; 12-15/16" Length Through Bore; Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
10.75 pulgadas | 273.05 milímetros
Longitud del piloto
10.5 pulgadas | 266.7 milímetros
Longitud hasta el barreno
12.938pulgadas | 328.625milímetros
Diámetro externo
22.5 pulgadas | 571.5 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros