ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

V 1/2 ; 00010008

V 1/2 ; 00010008

G & G MANUFACTURING V 1/2 ; 00010008

Weld-On Hub; 1/2" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; Finished Bore; 1-1/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-3/16" Length Through Bore; Keyway

No parte

00010008

Nº de pieza de BDI

21495029

PRECIO
$ 12.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
G & G MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.172
UNSPSC
26111534
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
V Series
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://www.ggmfg.com
Peso/LBS
0.38
Descripción larga
Weld-On Hub; 1/2" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; Finished Bore; 1-1/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-3/16" Length Through Bore; Keyway
Diámetro externo
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros
Agujero
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.188pulgadas | 30.175milímetros
Longitud del piloto
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros