ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

W 15/16 ; 00020015

W 1-1/18 ; 00020018

G & G MANUFACTURING W 1-1/18 ; 00020018

Weld-On Hub; 1-1/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 1-5/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-7/16" Length Through Bore; Keyway

No parte

00020018

Nº de pieza de BDI

21494889

PRECIO
$ 15.95 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
G & G MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.259
UNSPSC
26111534
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
W Series
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://www.ggmfg.com
Peso/LBS
0.57
Descripción larga
Weld-On Hub; 1-1/8" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 1-5/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-7/16" Length Through Bore; Keyway
Diámetro externo
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud del piloto
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.438pulgadas | 36.525milímetros