Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
6050
Otras características
3 Tapped Half Circle Hole | Stainless Steel Optional
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
WA-60
Descripción larga
12.87" Outside Diameter; Bushed; 12-1/4" Pilot Diameter; 1-3/4" Pilot Length; 6050 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 5" Length Through Bore; No Keyway
Longitud del piloto
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Diámetro externo
12.87 pulgadas | 326.898 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
5pulgadas | 127milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3-7/16 To 6 pulgadas | 88 To 152 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
12.25 pulgadas | 311.15 milímetros