Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
8065
Otras características
3 Tapped Half Circle Hole | Stainless Steel Optional
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
WA-80
Descripción larga
14.87" Outside Diameter; Bushed; 14-1/4" Pilot Diameter; 2-1/4" Pilot Length; 8065 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 6-1/2" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
2.25 pulgadas | 57.15 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
5-1/16 To 8 pulgadas | 117 To 203 milímetros
Diámetro externo
14.87 pulgadas | 377.698 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
14.25 pulgadas | 361.95 milímetros
Longitud hasta el barreno
6.5pulgadas | 165.1milímetros