ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WA30

WA30

MARTIN SPROCKET & GR WA30

5-1/2" Outside Diameter; Bushed; 5-1/8" Pilot Diameter; 3/4" Pilot Length; 3030 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 3" Length Through Bore; 4-1/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

WA30

Nº de pieza de BDI

612728

PRECIO
$ 352.58 / CU
$ 469.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.904
UNSPSC
26111534
EAN
0697950040394
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
3030
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
WA30
Número interno del fabricante
WA30
Peso/LBS
8.6
Descripción larga
5-1/2" Outside Diameter; Bushed; 5-1/8" Pilot Diameter; 3/4" Pilot Length; 3030 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 3" Length Through Bore; 4-1/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
13/16 To 3-1/4 pulgadas | 24 To 82 milímetros
Diámetro externo
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5.125 pulgadas | 130.175 milímetros
Longitud hasta el barreno
3pulgadas | 76.2milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.125 pulgadas | 104.775 milímetros