ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

X 7/8 X 13SP ; 00031413

X 7/8 X 13SP ; 00031413

G & G MANUFACTURING X 7/8 X 13SP ; 00031413

Weld-On Hub; 7/8" Bore; Finished Bore; 2" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-7/16" Length Through Bore; Keyway

No parte

00031413

Nº de pieza de BDI

21494917

PRECIO
$ 31.48 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
G & G MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.71
UNSPSC
26111534
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
X Series | 13 Spline Bore
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://www.ggmfg.com
Peso/LBS
1.56
Descripción larga
Weld-On Hub; 7/8" Bore; Finished Bore; 2" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-7/16" Length Through Bore; Keyway
Longitud hasta el barreno
1.438pulgadas | 36.525milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Agujero
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros