ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B105 ; HY-T PLUS/ 17X2667Li

B105 ; HY-T PLUS/ 17X2667Li

CONTINENTAL B105 ; HY-T PLUS/ 17X2667Li

V-Belt; B-17X Series; 108"-2736MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20042122

Nº de pieza de BDI

399480

PRECIO
$ 37.05 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.476
UNSPSC
26111801
EAN
0037256046155
Serie de la correa
B | 17X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
Conti V
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
B105
Peso/LBS
1.05
Descripción larga
V-Belt; B-17X Series; 108"-2736MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 17 milímetros
Longitud externa de la correa
108 pulgadas | 2736 milímetros