ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GL 08B-2 EÖ.SZ

05B-2 S/C C/L SF

RENOLD 05B-2 S/C C/L SF

Chain Link; 05B-2 Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter

No parte

05B-2 S/C C/L SF

Nº de pieza de BDI

17281212

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.002
UNSPSC
31151609
EAN
0673766007820
Tamaño de la cadena
05B-2
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Descripción larga
Chain Link; 05B-2 Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.75MM Plate Thickness; 7.11MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.091 pulgadas | 2.31 milímetros
Paso de la cadena
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Altura de la placa
0.28 pulgadas | 7.11 milímetros
Espesor de la placa
0.03 pulgadas | 0.75 milímetros
Diámetro del rodillo
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Ancho del rodillo
0.118 pulgadas | 3 milímetros