Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño de la cadena
06B-2
Construcción básica
Riveted
Serie de la cadena
Standard
Características internas especiales
No
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Standard
Forma de la placa
Straight
Pulgadas - Métrico
Metric
Grupo de producto - BDI
5001
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
String de palabra clave
Roller
Altura de la placa
0.323 pulgadas | 8.2 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de la clavija
0.129 pulgadas | 3.28 milímetros
Espesor de la placa
0.051 pulgadas | 1.3 milímetros
Ancho del rodillo
0.225 pulgadas | 5.72 milímetros
Diámetro del rodillo
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros