ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

08B-3 GY 2P O/L

08B-3 GY 2P O/L

RENOLD 08B-3 GY 2P O/L

Chain Link; 08B-3 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter

No parte

GY08B3S30I

Nº de pieza de BDI

17282049

PRECIO
$ 33.57 / CU
$ 44.66 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.156
UNSPSC
31151609
EAN
0673766009046
Tamaño de la cadena
08B-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Two Pitch Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Synergy Series
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
Chain Link; 08B-3 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.175 pulgadas | 4.45 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del rodillo
0.335 pulgadas | 8.51 milímetros
Altura de la placa
0.465 pulgadas | 11.8 milímetros
Ancho del rodillo
0.305 pulgadas | 7.75 milímetros
Espesor de la placa
0.061 pulgadas | 1.55 milímetros