ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

RS240-4-CL

100-3 GY CP C/L

RENOLD 100-3 GY CP C/L

Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter

No parte

GY100A3S11I

Nº de pieza de BDI

19304689

PRECIO
$ 59.07 / CU
$ 78.58 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.349
UNSPSC
31151609
EAN
0673766042920
Tamaño de la cadena
100-3
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
3
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Synergy Series | Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.77
Descripción larga
Chain Link; 100-3 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.376 pulgadas | 9.55 milímetros
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Altura de la placa
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho del rodillo
0.744 pulgadas | 18.9 milímetros