100 PASADOR DE CHAVETA CANDADO
RENOLD 100 PASADOR DE CHAVETA CANDADO
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
No parte
100A1S11I
Nº de pieza de BDI
17281111
PRECIO
$ 10.64 / CU
$ 14.18 / CU
INVENTARIO: