ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

35 RIV 10FT

100 REMACHADA 10FT

RENOLD 100 REMACHADA 10FT

Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter

No parte

100A1X10FT

Nº de pieza de BDI

17281119

PRECIO
$ 633.34 / Crate
$ 842.60 / Crate

CTD

INVENTARIO:
80
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.813
UNSPSC
31151603
EAN
6623900731245
Tamaño de la cadena
100
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
12.813
Descripción larga
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1-3/16" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Espesor de la placa
0.16 pulgadas | 4.064 milímetros
Altura de la placa
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Ancho del rodillo
0.744 pulgadas | 18.9 milímetros
Diámetro de la clavija
0.376 pulgadas | 9.55 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros