ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

100SUPERSSRB

100SUPERSSRB

TSUBAKI 100SUPERSSRB

Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; Chain; 1-1/4" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Super Stainless Steel Material; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved

No parte

100SUPERSSRB

Nº de pieza de BDI

27355631

PRECIO
$ 5,674.85 / Crate
$ 9,263.40 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.22
UNSPSC
31151603
EAN
0097039117731
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
Detalle del producto
Roller Chain
Especificaciones del producto
100 Chain Size; Riveted; Chain; 1-1/4" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Super Stainless Steel Material; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
Descripción larga
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; Chain; 1-1/4" Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Super Stainless Steel Material; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved