ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

105 RIV 50'

105 RIV 50'

TSUBAKI 105 RIV 50'

Roller Chain; 105 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.533" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

No parte

105R50

Nº de pieza de BDI

905317

PRECIO
$ 3,698.69 / REEL
$ 6,159.00 / REEL

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.12
UNSPSC
31151603
EAN
0097039182548
Tamaño de la cadena
105
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
50
Cantidad mínima del pedido
50
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 105 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.533" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.533 pulgadas | 13.538 milímetros
Diámetro de la clavija
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Espesor de la placa
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Altura de la placa
1.185 pulgadas | 30.099 milímetros