ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R180SUCCLPK

120 CANDADO GY CP

RENOLD 120 CANDADO GY CP

Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter

No parte

GY120A1S11I

Nº de pieza de BDI

19304693

PRECIO
$ 24.32 / CU
$ 32.34 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.195
UNSPSC
31151609
EAN
0673766043064
Tamaño de la cadena
120
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Synergy Series | Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.43
Descripción larga
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Paso de la cadena
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Espesor de la placa
0.189 pulgadas | 4.801 milímetros
Diámetro de la clavija
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Diámetro del rodillo
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho del rodillo
0.993 pulgadas | 25.22 milímetros
Altura de la placa
1.425 pulgadas | 36.195 milímetros