ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50 COT 10FT

140 COT 10'

TSUBAKI 140 COT 10'

Roller Chain; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter

No parte

140CB

Nº de pieza de BDI

903551

PRECIO
$ 1,198.51 / Crate
$ 1,995.40 / Crate

CTD

INVENTARIO:
40
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.38
UNSPSC
31151603
EAN
0097039174406
Tamaño de la cadena
140
Construcción básica
Cottered
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Paso de la cadena
1.75 pulgadas | 44.45 milímetros
Ancho del rodillo
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Espesor de la placa
0.221 pulgadas | 5.613 milímetros
Altura de la placa
1.661 pulgadas | 42.189 milímetros