140 PASADOR DE CHAVETA CANDADO
RENOLD 140 PASADOR DE CHAVETA CANDADO
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
No parte
140A1S11I
Nº de pieza de BDI
17281290
PRECIO
$ 24.36 / CU
$ 32.40 / CU
INVENTARIO: