ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

160-4 CP C/L

160-4 CP C/L

RENOLD 160-4 CP C/L

Chain Link; 160-4 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter

No parte

160A4S11I

Nº de pieza de BDI

17281366

PRECIO
$ 178.88 / CU
$ 237.95 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.633
UNSPSC
31151609
EAN
6623900528333
Tamaño de la cadena
160-4
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
3.6
Descripción larga
Chain Link; 160-4 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho del rodillo
1.242 pulgadas | 31.55 milímetros
Paso de la cadena
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Diámetro del rodillo
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro de la clavija
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros
Altura de la placa
1.9 pulgadas | 48.26 milímetros