ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

20B SN O/L

20B SN O/L

RENOLD 20B SN O/L

Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.46MM Plate Thickness; 25.3MM Plate Height; Curved; 10.17MM Pin Diameter

No parte

20B1SNS12I

Nº de pieza de BDI

17281441

PRECIO
$ 79.69 / CU
$ 106.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.132
UNSPSC
31151609
EAN
0673766033065
Tamaño de la cadena
20B
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
Lubrication Free
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Otras características
Syno Maintenance Free Chain
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.29
Descripción larga
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.46MM Plate Thickness; 25.3MM Plate Height; Curved; 10.17MM Pin Diameter
Altura de la placa
0.996 pulgadas | 25.3 milímetros
Paso de la cadena
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Ancho del rodillo
0.77 pulgadas | 19.56 milímetros
Espesor de la placa
0.176 pulgadas | 4.46 milímetros
Diámetro de la clavija
0.4 pulgadas | 10.17 milímetros
Diámetro del rodillo
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros