ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240-4 O/L

240-4 O/L

RENOLD 240-4 O/L

Chain Link; 240-4 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.852" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter

No parte

240A4S12I

Nº de pieza de BDI

19303955

PRECIO
$ 2,116.67 / CU
$ 2,815.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.551
UNSPSC
31151609
EAN
6623900530275
Tamaño de la cadena
240-4
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
4
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
16.65
Descripción larga
Chain Link; 240-4 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.852" Plate Height; Curved; 15/16" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Espesor de la placa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro de la clavija
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Ancho del rodillo
1.864 pulgadas | 47.35 milímetros
Altura de la placa
2.852 pulgadas | 72.441 milímetros