ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240 O/L

240 O/L

EBC 240 O/L

Chain Link; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; Curved; 0.937" Pin Diameter

No parte

240 O/L

Nº de pieza de BDI

21488442

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.81
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
240
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
Peso/LBS
0.007
Descripción larga
Chain Link; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; Curved; 0.937" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Diámetro de la clavija
0.937 pulgadas | 23.8 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Ancho del rodillo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Espesor de la placa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros