ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240-SUPER-6-CL

240-SUPER-6-CL

TSUBAKI 240-SUPER-6-CL

Chain Link; 240-6 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter

No parte

240-SUPER-6-CL

Nº de pieza de BDI

20888228

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.721
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
240-6
Construcción básica
Cottered
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
6
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
Higher Horsepower Capacity
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Super Series
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Chain Link; 240-6 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.85" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Espesor de la placa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Altura de la placa
2.85 pulgadas | 72.39 milímetros
Diámetro de la clavija
0.937 pulgadas | 23.8 milímetros
Ancho del rodillo
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros