ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240A12H

240A12H

TSUBAKI 240A12H

Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13" Outside Diameter; 11.591" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

No parte

240A12

Nº de pieza de BDI

17159082

PRECIO
$ 878.00 / CU
$ 1,843.27 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.608
UNSPSC
31171901
EAN
0097039313119
Tamaño de la cadena
240
Número de dientes
12
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
A-No Hub
Método de montaje
Rough Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Sin barreno
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Peso/LBS
52.04673
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 240 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13" Outside Diameter; 11.591" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Paso de la cadena
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del paso
11.591 pulgadas | 294.411 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
13 pulgadas | 330.2 milímetros