ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

80 RIV 10FT

25 RIV 100'

TSUBAKI 25 RIV 100'

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

No parte

25R100

Nº de pieza de BDI

21462737

PRECIO
$ 1,018.77 / REEL
$ 1,695.00 / REEL

CTD

INVENTARIO:
100
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.044
UNSPSC
31151603
EAN
0097039171214
Tamaño de la cadena
25
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
100
Cantidad mínima del pedido
100
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Número del artículo del fabricante
25R100
Peso/LBS
0.094
Descripción larga
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.23" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Paso de la cadena
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho del rodillo
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Espesor de la placa
0.03 pulgadas | 0.762 milímetros
Diámetro de la clavija
0.091 pulgadas | 2.311 milímetros
Diámetro del rodillo
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Altura de la placa
0.23 pulgadas | 5.842 milímetros