ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

24B-1 GR

25 RIV 10FT

RENOLD 25 RIV 10FT

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.232" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

No parte

25A1X10FT

Nº de pieza de BDI

17281475

PRECIO
$ 106.40 / Crate
$ 141.50 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.054
UNSPSC
31151603
EAN
6623900530565
Tamaño de la cadena
25
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Otras características
Bush Chain
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.232" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.03 pulgadas | 0.762 milímetros
Altura de la placa
0.232 pulgadas | 5.893 milímetros
Diámetro del rodillo
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Ancho del rodillo
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Paso de la cadena
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro de la clavija
0.091 pulgadas | 2.311 milímetros