ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50-1 RIV WT 304SS 10FT

25 RIV 304SS 10FT

RENOLD 25 RIV 304SS 10FT

Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.232" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

No parte

25A1SSX10FT

Nº de pieza de BDI

17281803

PRECIO
$ 427.86 / Crate
$ 569.00 / Crate

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.041
UNSPSC
31151603
EAN
6623900530657
Tamaño de la cadena
25
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
304 Stainless Steel
Características internas especiales
Corrosion Resistant
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.081
Descripción larga
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.232" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.03 pulgadas | 0.762 milímetros
Paso de la cadena
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del rodillo
0.13 pulgadas | 3.302 milímetros
Diámetro de la clavija
0.091 pulgadas | 2.311 milímetros
Ancho del rodillo
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Altura de la placa
0.232 pulgadas | 5.893 milímetros