ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3.067 MK3 10FT

3.067 MK3 10FT

RENOLD 3.067 MK3 10FT

Roller Chain; 181046 Chain Size; Riveted; 77.9MM Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 41.4MM Roller Diameter; 39.85MM Roller Width; 10.92MM Plate Thickness; 46.63MM Plate Height; Straight; 18.55MM Pin Diameter

No parte

3.067 MK3 10FT

Nº de pieza de BDI

17281406

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
55.828
UNSPSC
31151603
EAN
0673766022878
Tamaño de la cadena
181046
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Drive
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
10
Cantidad mínima del pedido
10
Material del rodillo
Carbon Steel
Forma de la placa
Straight
Otras características
With MK3 Attachment | Cranked Link
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
12.297
Descripción larga
Roller Chain; 181046 Chain Size; Riveted; 77.9MM Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 41.4MM Roller Diameter; 39.85MM Roller Width; 10.92MM Plate Thickness; 46.63MM Plate Height; Straight; 18.55MM Pin Diameter
Diámetro del rodillo
1.63 pulgadas | 41.4 milímetros
Ancho del rodillo
1.569 pulgadas | 39.85 milímetros
Espesor de la placa
0.43 pulgadas | 10.92 milímetros
Paso de la cadena
3.067 pulgadas | 77.9 milímetros
Altura de la placa
1.836 pulgadas | 46.63 milímetros
Diámetro de la clavija
0.73 pulgadas | 18.55 milímetros