ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DMD-35T-2R-90NRI

35-2 REMACHADA 100PIES POR RIEL

EBC 35-2 REMACHADA 100PIES POR RIEL

Roller Chain; 35-2 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.167" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.347" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

No parte

35-2 RIV 100FT REEL

Nº de pieza de BDI

21488352

CTD

INVENTARIO:
4500
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.21
UNSPSC
31151603
Tamaño de la cadena
35-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Chain
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
FT
Pedir en múltiples de
100
Cantidad mínima del pedido
100
Forma de la placa
Curved
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02290
Fracción arancelaria
7315.11.00.60
Nombre
Chain
String de palabra clave
Roller
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
35-2 RIV 100FT REEL
Peso/LBS
0.41
Descripción larga
Roller Chain; 35-2 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.167" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.347" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Diámetro del rodillo
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros
Altura de la placa
0.347 pulgadas | 8.814 milímetros
Ancho del rodillo
0.167 pulgadas | 4.242 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro de la clavija
0.141 pulgadas | 3.581 milímetros
Espesor de la placa
0.05 pulgadas | 1.27 milímetros