ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

240 O/L

35 O/L

RENOLD 35 O/L

Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.184" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

No parte

35A1S12I

Nº de pieza de BDI

17281489

PRECIO
$ 5.16 / CU
$ 6.86 / CU

CTD

INVENTARIO:
14
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31151609
EAN
6623900531210
Tamaño de la cadena
35
Construcción básica
Cottered
Componente
Offset Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
1
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Bush Chain
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.012
Descripción larga
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.184" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Espesor de la placa
0.051 pulgadas | 1.295 milímetros
Diámetro de la clavija
0.141 pulgadas | 3.581 milímetros
Paso de la cadena
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Altura de la placa
0.339 pulgadas | 8.611 milímetros
Ancho del rodillo
0.184 pulgadas | 4.68 milímetros
Diámetro del rodillo
0.2 pulgadas | 5.08 milímetros