ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40-2 CANDADO con pinza de resorte

40-2 CANDADO con pinza de resorte

RENOLD 40-2 CANDADO con pinza de resorte

Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter

No parte

40A2S26I

Nº de pieza de BDI

17281534

PRECIO
$ 6.03 / CU
$ 8.01 / CU

CTD

INVENTARIO:
21
Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.016
UNSPSC
31151609
EAN
6623900531777
Tamaño de la cadena
40-2
Construcción básica
Spring Clip
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ANSI
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Slip Fit
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Peso/LBS
0.035
Descripción larga
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
Diámetro de la clavija
0.156 pulgadas | 3.962 milímetros
Altura de la placa
0.441 pulgadas | 11.201 milímetros
Diámetro del rodillo
0.312 pulgadas | 7.925 milímetros
Espesor de la placa
0.061 pulgadas | 1.549 milímetros
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho del rodillo
0.309 pulgadas | 7.85 milímetros