ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40B-2 SD C/L

40B-2 SD C/L

RENOLD 40B-2 SD C/L

Chain Link; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 39.3MM Roller Width; 8.13MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter

No parte

40B-2 SD C/L

Nº de pieza de BDI

1468259

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RENOLD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.7
UNSPSC
31151609
Tamaño de la cadena
40B-2
Construcción básica
Riveted
Componente
Connecting Link
Serie de la cadena
Standard
Número de cordones
2
Material
Carbon Steel
Características internas especiales
No
Tipo de cadena
ISO
Unidad de precio
EA
Pedir en múltiples de
1
Cantidad mínima del pedido
1
Forma de la placa
Curved
Otras características
Standard Duty
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Chain
Grupo de producto - BDI
M02122
Fracción arancelaria
7315.90.00.00
Nombre
Link
String de palabra clave
Chain
URL del fabricante
https://www.renold.com
Descripción larga
Chain Link; 40B-2 Chain Size; Riveted; 63.5MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 39.37MM Roller Diameter; 39.3MM Roller Width; 8.13MM Plate Thickness; 52.96MM Plate Height; Curved; 22.89MM Pin Diameter
Paso de la cadena
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros
Diámetro del rodillo
1.55 pulgadas | 39.37 milímetros
Altura de la placa
2.085 pulgadas | 52.96 milímetros
Espesor de la placa
0.32 pulgadas | 8.13 milímetros
Ancho del rodillo
1.547 pulgadas | 39.3 milímetros
Diámetro de la clavija
0.901 pulgadas | 22.89 milímetros