ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40B13SSF X 1IN KW 2SS

40B13SSF X 1IN KW 2SS

TSUBAKI 40B13SSF X 1IN KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material

No parte

40B13SSF X 1IN KW 2SS

Nº de pieza de BDI

25196997

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Tamaño de la cadena
40
Número de dientes
13
Número de filas de dientes
1
Tipo de masa
B-Hub One Side
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Dientes endurecidos
No
Tipo de cadena
ANSI Roller Chain
Ranura Sí/No
Yes
Material
Stainless Steel
Sin barreno
No
Otras características
With 2 Set Screw
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sprockets
Grupo de producto - BDI
M02342
Fracción arancelaria
8483.90.10.50
Nombre
Sprocket
String de palabra clave
Roller Chain
URL del fabricante
https://www.ustsubaki.com
Descripción larga
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
Paso de la cadena
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del paso
2.089 pulgadas | 53.06 milímetros
Agujero
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
2.328 pulgadas | 59.131 milímetros